Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7314 BEGAPH, Diámetro exterior: 150 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 35 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:7314 BEGAPH
Rubix:798789955000
fabricante:310742
EAN:7316573421948




Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 35 mm |
Detalles de producto : 7314 BEGAPH
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Capacidad de alta velocidad
- Acomodar cargas radiales relativamente altas y grandes cargas axiales unilaterales
- Acomodar cargas radiales relativamente altas y grandes cargas axiales unilaterales
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2546 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 35 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 73be |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | resina fenólica |
| Velocidad de referencia | 5600 rpm |
| Velocidad límite | 5600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 98000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 127000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
410,58 € Sin IVA
/ unidad
496,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días