Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3315-C3, Diámetro exterior: 160 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 68.3 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:3315-C3
Rubix:003315003008
fabricante:0167138930030
EAN:4012801196833
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura68.3 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3315-C3


Rodamiento de bolas de contacto angular 33, doble hilera, con ranura de llenado, jaula de chapa de acero.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)68,3x160x160 mm
Peso neto6160 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura68.3 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Serie33
Materialsteel
Velocidad de referencia4250 rpm
Velocidad límite4400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r209000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr192000 N
681,85 € Sin IVA
/ unidad
825,04 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas