Rodamiento de bolas de contacto angular RHP 3200B-2ZTN, Diámetro exterior: 30 mm | Diámetro interior: 10 mm | Anchura: 14 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:3200B-2ZTN
Rubix:003200060003
fabricante:3200B-2ZTN R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : 3200B-2ZTN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 55 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | una obturación metálica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,54 € Sin IVA
/ unidad
39,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días