Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3310-BD-XL-2Z-TVH, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 44.4 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:-T-3310-2Z
FAG:3310-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:003310060022
fabricante:0632859750000
EAN:4012802405101
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura44.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3310-BD-XL-2Z-TVH


Rodamiento de bolas de contacto angular 33..-BD-XL-2Z-TVH, doble hilera, X-life, blindajes, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Peso neto1750 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura44.4 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados obturaciones metálicas
Serie33..-bd-xl-2z-tvh
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia6300 rpm
Velocidad límite4900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r70000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr93000 N
262,17 € Sin IVA
/ unidad
317,23 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas