Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7311-B-XL-TVP-UA, Diámetro exterior: 120 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 29 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7311-B-XL-TVP-UA
Rubix:007311212008
fabricante:0167261460000
EAN:4012801166621


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
Detalles de producto : 7311-B-XL-TVP-UA
Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 29x120x120 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1380 g |
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 73..-b-xl-tvp |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 5600 rpm |
| Velocidad límite | 7700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 61000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 91000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,71 € Sin IVA
/ unidad
208,98 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h