Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7228-B-XL-MP-UO, Diámetro exterior: 250 mm | Diámetro interior: 140 mm | Anchura: 42 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:7228-B-XL-MP-UO
Rubix:007228221008
fabricante:0191162170000
EAN:4012801283274
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura42 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7228-B-XL-MP-UO


Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-MP, una hilera, X-life, jaula maciza de latón

Cualidades

Muy bajo potencial de desalineación. Soporta elevadas cargas radiales y axiales. Posicionamiento axial en ambas direcciones cuando se utilizan por parejas.

Aplicaciones

Con cargas combinadas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)42x250x250 mm
Peso neto9300 g
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura42 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72..-b-xl-mp
Materialsteel
Jaulalatón
Velocidad de referencia3100 rpm
Velocidad límite4450 rpm
Carga estática básica, radial - C0r231000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr214000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1694,80 Sin IVA
/ unidad
2050,71 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas