Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3307-BD-XL-2HRS-TVH-C3, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 34.9 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:3307-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Rubix:798630549000
fabricante:0638742290030
EAN:4012802478167
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura34.9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3307-BD-XL-2HRS-TVH-C3


Rodamiento de bolas de contacto angular 33..-BD-XL-2HRS-TVH, doble fila, X-life, sellos, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Peso neto704 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura34.9 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados sellos de goma
Serie33..-bd-xl-2hrs-tvh
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad límite6800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r36500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr55000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,49 Sin IVA
/ unidad
169,99 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas