Rodamiento para husillos de precisión SKF S7014 CEGA/P4A, Diámetro interior: 70 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 20 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:S7014 CEGA/P4A
Rubix:798789071000
fabricante:425617
EAN:7316575995959


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : S7014 CEGA/P4A
Cualidades
- Ángulo de contacto de 15° ó 25
- Precisión de marcha muy elevada
- Admite velocidades muy altas
- Adaptable universalmente
- Juntas sin contacto en ambos lados
- Precisión de marcha muy elevada
- Admite velocidades muy altas
- Adaptable universalmente
- Juntas sin contacto en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 634 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | s7014 |
| Material | bearing steel |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 18300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 23800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
758,83 € Sin IVA
/ unidad
918,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días