Rodamiento para husillos de precisión RHP 7910CTRSULP4, Diámetro interior: 50 mm | Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 12 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7910CTRSULP4
Rubix:007910630009
fabricante:7910CTRSULP4 R
EAN:00029176619076


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 7910CTRSULP4
RHP RODAMIENTOS DE CONTACTO ANGULAR DE PRECISIÓN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 129 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 79** (iso series 19) |
| Material | acero para rodamientos al cromo-carbono (similar a sae52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.129 kg |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 16900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,19 € Sin IVA
/ unidad
126,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días