Rodamiento para husillos de precisión FAG B7001-E-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 12 mm | Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 8 mm

Rodamiento para cabezales

Ver información técnica

Referencias

FAG:B7001-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:799310965000
fabricante:0387583930000
EAN:4026677622686
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B7001-E-2RSD-T-P4S-UL


Rodamientos para husillos B70..-E-2RSD curvados, por pares o conjuntos, ángulo de contacto α = 25°, labio obturador de doble cara, sin contacto, tolerancias limitadas
Rodamientos para cabezales B70..-E-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 25°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto20 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura8 mm
Juntados sellos de goma
Serieb70..-e-2rsd-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r1750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr4450 N
294,82 € Sin IVA
/ unidad
356,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas