Rodamiento para husillos de precisión SKF 71911 CD/P4ADGB, Diámetro interior: 55 mm | Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 13 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:71911 CD/P4ADGB
Rubix:798790015000
fabricante:86562
EAN:7316577309716
SKF BEARING 71911 CD/P4ADGB

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71911 CD/P4ADGB


Los rodamientos de bolas de contacto oblicuo tienen un anillo interior y un anillo exterior que están desplazados uno respecto del otro en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto oblicuo aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Información técnica


Atributos
Peso neto352 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura13 mm
Juntaabierto
Serie71911
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r31200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr31200 N
932,07 Sin IVA
/ unidad
1127,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas