Rodamiento para husillos de precisión NSK 7921CTRDULP3, Diámetro interior: 105 mm | Diámetro exterior: 145 mm | Anchura: 20 mm

NSK Contacto Angular de Precisión: 7921 Series

Ver información técnica
Referencias
NSK:7921CTRDULP3
Rubix:007921730002
fabricante:7921CTRDULP3 N
EAN:00029176673900
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior145 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7921CTRDULP3


NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de bolas de contacto angular que han sido diseñados para satisfacer las exigentes necesidades de los fabricantes de equipos originales.
Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales.
Generalmente se usan en pares, conjuntos triplex, conjuntos cuádruples o conjuntos multiplex, ya que se genera un componente axial cuando se aplica una carga radial.

Cualidades

Acero de Alta Calidad - Acero ultra limpio para extender la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología Avanzada de Grasas - Lubricantes NSK que pueden extender la vida y el rendimiento de la grasa
Bolillas de Alta Calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Pistas Superacabadas - Especialmente rectificadas para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Ángulo de Contacto - Disponible en varios ángulos de contacto para ajustarse al ángulo de la aplicación
Sellos Patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles en una gama de jaulas de poliamida, fenólicas y de latón
Calidad Asegurada - Las pruebas al 100% garantizan la calidad total del producto

Aplicaciones

Se usan principalmente en husillos de máquinas herramienta, motores eléctricos de alta velocidad o maquinaria donde la precisión dimensional y de funcionamiento es primordial

Información técnica


Atributos
Peso neto1638 g
Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior145 mm
Anchura20 mm
Juntaabierto
Serie7921c..
Materialacero para rodamientos
Jaularesina fenólica
Precisiónp3
Carga estática básica, radial - C0r57000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr53500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1504,98 Sin IVA
/ unidad
1821,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas