Rodamiento para husillos de precisión FAG HC71905-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 9 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
FAG:HC71905-C-T-P4S-UL
Rubix:799100558000
fabricante:0384673300000
EAN:4012801735650
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : HC71905-C-T-P4S-UL


Rodamientos de husillo de alta velocidad HC719..-E, ajustados, en pares o juegos, ángulo de contacto α = 25°, con bolas de cerámica, tolerancias restringidas.

Información técnica


Atributos
Peso neto45 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura9 mm
Juntaabierto
Seriehc719..-c-t-p4s
Materialceramic (balls)
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r1970 N
Carga dinámica básica, radial - Cr3900 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
492,38 Sin IVA
/ unidad
595,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas