Rodamiento para husillos de precisión FAG B71903-E-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 17 mm | Diámetro exterior: 30 mm | Anchura: 7 mm

Rodamiento para cabezales

Ver información técnica
Referencias
FAG:B71903-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:799150069000
fabricante:0219380080000
EAN:4026677499899
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B71903-E-2RSD-T-P4S-UL


Rodamientos para husillos B719. -E-2RSD, inclinados, por pares o juegos, ángulo de contacto α = 25 °, obturación de labio en ambos lados, sin contacto, tolerancias estrechas
Rodamiento de husillo B719..-E-2RSD, ajustado, en pares o juegos, ángulo de contacto α = 25°, sellos de labio en ambos lados, sin contacto, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto19 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura7 mm
Juntados sellos de goma
Serieb719..-e-2rsd-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r2120 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5100 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,95 Sin IVA
/ unidad
361,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas