Rodamiento para husillos de precisión RHP 7017A5TRDULP3, Diámetro interior: 85 mm | Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 44 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7017A5TRDULP3
Rubix:007017734009
fabricante:7017A5TRDULP3 R
EAN:00029176622045


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 44 mm |
Detalles de producto : 7017A5TRDULP3
Juego de rodamientos de husillo (juego = 2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1794 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 44 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7017a5 |
| Material | bearing steel (suj2) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 1.808 kg |
| Precisión | p3 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 55500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 71500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
465,44 € Sin IVA
/ unidad
563,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días