Rodamiento para husillos de precisión FAG B7201-C-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 12 mm | Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 10 mm
Rodamiento para cabezales
Ver información técnicaReferencias
FAG:B7201-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:798443414000
fabricante:0638140720000
EAN:4026677854728


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : B7201-C-2RSD-T-P4S-UL
Rodamientos para cabezales B72..-C-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | b72..-c-2rsd-t-p4s |
| Jaula | plástico |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,47 € Sin IVA
/ unidad
380,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días