Referencias
Ref. sustituida:NK10/16-TV
INA:NK10/16-TV-XL
Rubix:798156235000
fabricante:0507464990000
EAN:4012802971804


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 17 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : NK 10/16 TV XL
Rodamientos de agujas NK, serie ligera
Needle roller bearings NK, light series
Cualidades
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 16x17x17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 14 g |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 17 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Serie | nk..-tv-xl |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 22000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 7000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,92 € Sin IVA
/ unidad
16,84 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días