NA 4864 XL

Rodamiento de agujas

Ver información técnica
Referencias
INA:NA4864-XL
Rubix:798288161000
fabricante:0507686200000
EAN:4047643203838
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior320 mm
Diámetro exterior400 mm
Anchura80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NA 4864 XL


Rodamiento de agujas NA. . -XL, de una hilera, con anillo interior, anillo exterior con 2 placas.
Rodamiento de agujas NA..-XL, de una hilera, con anillo interior, anillo exterior con 2 bordes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)80x400x400 mm
Peso neto22835 g
Diámetro interior320 mm
Diámetro exterior400 mm
Anchura80 mm
Seriena48..-xl
Materialsteel
Velocidad de referencia680 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1850000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr710000 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5891,47 Sin IVA
/ unidad
7128,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días