Referencias
SKF:NK 42/30
Rubix:798793499000
EAN:7316577120953


Resumen técnico
| Diámetro interior | 42 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : NK 42/30
Cualidades
- Alta capacidad de carga radial
- Alta rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
- Alta rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 130 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 42 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Serie | nk |
| Material | acero para rodamientos |
| Número de filas | 1 |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,02 € Sin IVA
/ unidad
53,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días