Referencias
NTN:NA4913R
Rubix:798764573000
EAN:4547359113341




Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : NA4913R
Allí donde se requiere compacidad, donde las exigencias de fiabilidad y durabilidad son elevadas, NTN tiene la solución en su oferta de rodamientos de agujas. Con más de 320 millones de unidades producidas cada año y un trabajo conjunto con los fabricantes de equipo original (OEM) durante más de 50 años, NTN ha adquirido ese saber hacer del que ya se benefician miles de clientes en la actualidad.
Rodamiento de agujas, anillos macizos, con anillo interior, rebordes laterales, orificio de engrase
Cualidades
Los rodamientos de agujas son soluciones compactas, de diseños diversos, capaces de soportar cargas radiales muy elevadas en un espacio reducido.
Más de 50 años de experiencia en diseño y fabricación.
Líder indiscutible del mercado en Japón y número 2 mundial en aplicaciones industriales.
Más de 320 millones de rodamientos producidos cada año
Casquillo « Premium shell » HK…F con una vida útil x3.
Más de 50 años de experiencia en diseño y fabricación.
Líder indiscutible del mercado en Japón y número 2 mundial en aplicaciones industriales.
Más de 320 millones de rodamientos producidos cada año
Casquillo « Premium shell » HK…F con una vida útil x3.
Aplicaciones
Encontrará casi siempre rodamientos de agujas en cajas de cambios, transmisiones de vehículos o máquinas de envasado, por ejemplo.
Motores térmicos
Automóvil y motocicleta
Maquinaria de construcción
Agricultura
Máquinas y equipos
Motores térmicos
Automóvil y motocicleta
Maquinaria de construcción
Agricultura
Máquinas y equipos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x90x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 484 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Serie | na4900 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Número de filas | 1 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 112000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 62500 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,77 € Sin IVA
/ unidad
135,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días