HK4520-B

Casquillo de agujas

Ver información técnica
Referencias
INA:HK4520-B
Rubix:821445200022
fabricante:0041120320000
EAN:4012802430448
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HK4520-B


Casquillos de agujas con fondo HK, según DIN 618/ISO 3245

Cualidades

Soporta cargas radiales elevadas. Puede combinarse con retenedores de aguja AXW para soportar cargas axiales.
DIN 618-1/ISO 3300

Aplicaciones

Rodamiento con volumen radial reducido.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x52x52 mm
Peso neto55 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura20 mm
Seriehk..-b
Materialsteel
Jaulaacero
Velocidad de referencia4300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r59000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr27000 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,00 Sin IVA
/ unidad
16,94 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días