Referencias
SKF:NKI 95/36
Rubix:798793450000
fabricante:14327
EAN:7316577710161




Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 36 mm |
Detalles de producto : NKI 95/36
Cualidades
- Elevada capacidad de carga radial
- Elevada rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
- Diseño separable
- Elevada rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
- Diseño separable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36x125x125 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1145 g |
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Serie | nki |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 3800 rpm |
| Número de filas | 1 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 265 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 112 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
370,73 € Sin IVA
/ unidad
448,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días