NK60/25-TV-XL

Rodamientos de agujas NK

Ver información técnica
Referencias
INA:NK60/25-TV-XL
Rubix:798154200000
fabricante:0507544240000
EAN:4012802240801
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NK60/25-TV-XL


Rodamientos de agujas NK, serie ligera
Needle roller bearings NK, light series

Cualidades

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x72x72 mm
Peso neto169 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura25 mm
Serienk..-tv-xl
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia4350 rpm
Carga estática básica, radial - C0r103000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr53000 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,85 Sin IVA
/ unidad
68,79 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días