Rodamiento de bolas de contacto angular y agujas INA NKIA5901-XL, Diámetro exterior: 24 mm | Diámetro interior: 12 mm | Anchura: 16 mm

Rodamientos de agujas y a bolas de contacto angular NKIA

Ver información técnica
Referencias
INA:NKIA5901-XL
Rubix:798781833000
fabricante:0504211150000
EAN:4054371671709
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKIA5901-XL


Rodamientos de agujas y a bolas de contacto angular NKIA, parte axial de simple efecto, según DIN 5 429-2
Needle roller/angular contact ball bearings NKIA, single direction axial component, to DIN 5 429-2

Cualidades

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Aplicaciones

The ball rollers are suitable for temperatures of – 20 °C to + +120 °C, limited by the characteristics of the grease, by the material of cages and gaskets

Información técnica


Atributos
Peso neto40 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura16 mm
Holgura del rodamientocn
Serienkia..-xl
Materialsteel
Carga estática básica, axial - C0a3450 N
Carga dinámica básica, axial - Ca2700 N
Juntaabierto
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,74 Sin IVA
/ unidad
49,30 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas