Rodamiento de bolas de contacto angular y agujas FAG 234416-M-SP, Diámetro exterior: 125 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 54 mm

Rodamiento axial a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:234416-M-SP
Rubix:234416000008
fabricante:0190388600000
EAN:4012801016902
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura54 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 234416-M-SP


Rodamiento de bolas de contacto angular 2344, doble efecto, desmontable, tolerancias reducidas
Rodamientos axiales de bolas de contacto angular 2344, de doble efecto, despiezable, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)54x125x125 mm
Peso neto2155 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura54 mm
Holgura del rodamientocn
Serie2344..-m-sp
Materialsteel
Jaulalatón
Carga estática básica, axial - C0a173000 N
Carga dinámica básica, axial - Ca57000 N
Juntaabierto
1733,73 € Sin IVA
/ unidad
2097,81 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas