Rodamiento de bolas de contacto angular y agujas FAG 234713-M-SP, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 67 mm | Anchura: 44 mm
Rodamiento axial a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:234713-M-SP
Rubix:798400780000
fabricante:0384398590000
EAN:4012801488075


Resumen técnico
| Diámetro interior | 67 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 44 mm |
Detalles de producto : 234713-M-SP
Rodamiento axial a bolas cónico 2347, de doble efecto, desmontable, tolerancias reducidas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 862 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 67 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 44 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 2347 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2292,32 € Sin IVA
/ unidad
2773,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días