Rodamiento de bolas de contacto angular y agujas FAG 7602050-TVP, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 20 mm

Rodamiento axial a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7602050-TVP
Rubix:798026657000
fabricante:0191192750000
EAN:4012801574143
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7602050-TVP


Rodamientos axiales de bolas de contacto angular 7602, de simple efecto, con ángulo de contacto α = 60°, tolerancias limitadas
Rodamiento axial de bolas de contacto angular 7602..-TVP, de simple efecto, no atornillable

Información técnica


Atributos
Peso neto575 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Holgura del rodamientocn
Serie7602..-tvp
Jaulapoliamida
Carga estática básica, axial - C0a122000 N
Carga dinámica básica, axial - Ca41000 N
Juntaabierto
434,47 € Sin IVA
/ unidad
525,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas