Referencias
INA:RNAO5X10X8-TV
Rubix:798492095000
fabricante:0001615510000
EAN:4012802284119

Detalles de producto : RNAO 5 10 8 TN (=TV)
Rodamientos de agujas RNAO, sin bordes
Needle bearing without flange, without inner ring INA
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 5 mm |
| Diámetro exterior | 10 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Serie | rnao |
| Jaula | poliamida |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,71 € Sin IVA
/ unidad
15,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
