Referencias
SKF:NK 47/20
Rubix:798793497000
fabricante:14213
EAN:7316577121035


Resumen técnico
| Diámetro interior | 47 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 57 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : NK 47/20
Cualidades
- Alta capacidad de carga radial
- Alta rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
- Alta rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x57x57 mm |
|---|---|
| Peso neto | 95 g |
| Diámetro interior | 47 mm |
| Diámetro exterior | 57 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Serie | nk |
| Material | acero para rodamientos |
| Velocidad de referencia | 8500 rpm |
| Número de filas | 1 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 61000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 29200 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,13 € Sin IVA
/ unidad
50,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días