Referencias
INA:NK100/36-XL
Rubix:798144279000
fabricante:0507548400000
EAN:4012802701265


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 36 mm |
Detalles de producto : NK-100/36 XL
Rodamientos de agujas NK, serie ligera
Needle roller bearings NK, light series
Cualidades
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36x120x120 mm |
|---|---|
| Peso neto | 715 g |
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Serie | nk..-xl |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 2850 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 237000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 125000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,75 € Sin IVA
/ unidad
229,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días