Referencias
SKF:RNA 4902.2RS
Rubix:798076799000
fabricante:21290
EAN:7316577115669


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : RNA 4902.2RS
Rodamiento de rodillos Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía Ninguno
Los rodamientos de una hilera de agujas sin aro interior tienen un aro exterior con una corona de agujas. Son una excelente opción para disposiciones compactas de rodamientos en aplicaciones en las que se pueden proporcionar caminos de rodadura endurecidos y rectificados en el eje. El aro exterior incluye dos pestañas integrales para guiar el rodamiento axialmente y una ranura anular con uno o más orificios de lubricación para facilitar la relubricación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 13x28x28 mm |
|---|---|
| Peso neto | 21,5 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Serie | rna |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Número de filas | 1 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 12 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9.13 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,41 € Sin IVA
/ unidad
46,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días