Referencias
INA:NKI70/35-XL
Rubix:798048218000
fabricante:0507627960000
EAN:4012802282856


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 35 mm |
Detalles de producto : NKI 70/35 XL
Rodamientos de agujas NKI, serie ligera
Needle roller bearings NKI, light series
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 35x95x95 mm |
|---|---|
| Peso neto | 718 g |
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 35 mm |
| Serie | nki..-xl |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 3500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 184000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 89000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,72 € Sin IVA
/ unidad
192,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días