HK1712-B

Casquillo de agujas

Ver información técnica
Referencias
INA:HK1712-B
Rubix:821417120022
fabricante:0000592260000
EAN:4054362393016
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior23 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HK1712-B


Casquillos de agujas HK, según DIN 618/ISO 3245

Cualidades

Soporta cargas radiales elevadas. Puede combinarse con retenedores de aguja AXW para soportar cargas axiales.
DIN 618-1/ISO 3300

Aplicaciones

Rodamiento con volumen radial reducido.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x23x23 mm
Peso neto12 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior23 mm
Anchura12 mm
Seriehk..-b
Materialsteel
Jaulaacero
Velocidad de referencia10300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r10300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr7900 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,04 Sin IVA
/ unidad
7,31 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días