Referencias
INA:NA4908-2RSR-XL
Rubix:798021260000
fabricante:0507752430000
EAN:4012802735093


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : NA 4908 2RS XL
Rodamientos de agujas NA49..-2RSR, serie de medidas 49, obturación de labio en ambos lados
Needle roller bearings NA49..-2RSR, dimension series 49, lip seals on both sides
Cualidades
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x62x62 mm |
|---|---|
| Peso neto | 252 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Serie | na49..-2rsr-xl |
| Carga estática básica, radial - C0r | 53000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 41000 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,84 € Sin IVA
/ unidad
90,56 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días