RNA4900LL/3AS

NTN - Rodamientos de agujas - RNA4900LL/3AS

Ver información técnica

Referencias

NTN:RNA4900LL/3AS
Rubix:799151358000
EAN:4547359171327
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior14 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RNA4900LL/3AS


Rodamiento de agujas, anillo mecanizado, sin anillo interior, obturación por los dos lados, agujero de engrase

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22x22x13 mm
Peso neto22 g
Diámetro interior14 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura13 mm
Seriena4900
Materialacero
Jaulaacero
Número de filas1
Carga estática básica, radial - C0r8500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr7200 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
26,05 € Sin IVA
/ unidad
31,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días