NKS 55 XL

Rodamiento

Ver información técnica
Referencias
INA:NKS55-XL
Rubix:798131978000
fabricante:0507700800000
EAN:4012802702071
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKS 55 XL


Rodamientos de agujas NKS, serie pesada

Cualidades

Volumen radial reducido. Serie X-Life (XL), caminos de rodadura optimizados. Mayor capacidad de carga y vida útil.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22x72x72 mm
Peso neto217 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura22 mm
Serienks..-xl
Jaulaacero
Velocidad de referencia5100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r74000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr51000 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,61 Sin IVA
/ unidad
81,81 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días