Referencias
INA:NK32/20-F-XL
Rubix:820303220022
fabricante:0001976370000
EAN:4012802718850


Resumen técnico
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : NK32/20-F-XL
Rodamiento de agujas NK..-F-XL, de una hilera, sin anillo interior, anillo exterior con 2 bordes
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 75,9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 32 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Serie | nk..-f-xl |
| Carga estática básica, radial - C0r | 37500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 26000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,70 € Sin IVA
/ unidad
31,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días