Referencias
INA:NK75/25-XL
Rubix:798073689000
fabricante:0507546290000
EAN:4012802701043


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 92 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : NK 75/25 XL
Rodamientos de agujas NK, serie ligera
Needle roller bearings NK, light series
Cualidades
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x92x92 mm |
|---|---|
| Peso neto | 311 g |
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 92 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Serie | nk..-xl |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 3800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 104000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 61000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,11 € Sin IVA
/ unidad
110,24 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días