RNAO12X22X12-TV

Rodamiento radial de rodillos RNAO..-TV

Ver información técnica
Referencias
INA:RNAO12X22X12-TV
Rubix:821101212022
fabricante:0015487510000
EAN:4012802726022
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RNAO12X22X12-TV


Rodamiento de agujas con bordes y sin anillo interior. Temperatura de funcionamiento: de -20°C a +120°C.
Rodamiento radial de rodillos RNAO..-TV

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x22x22 mm
Peso neto19 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura12 mm
Seriernao..-tv
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r9900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10000 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,84 Sin IVA
/ unidad
22,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días