Referencias
INA:NKI38/20-XL
Rubix:798021987000
fabricante:0507622570000
EAN:4012802408065


Resumen técnico
| Diámetro interior | 38 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 53 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : NKI 38/20 XL
Rodamientos de agujas NKI, serie ligera
Needle roller bearings NKI, light series
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x53x53 mm |
|---|---|
| Peso neto | 135 g |
| Diámetro interior | 38 mm |
| Diámetro exterior | 53 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Serie | nki..-xl |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 6200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 51000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 30500 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,09 € Sin IVA
/ unidad
56,98 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días