NK 95/36

Rodamientos de agujas

Ver información técnica
Referencias
SKF:NK 95/36
Rubix:798793479000
fabricante:14252
EAN:7316570429503
SKF NEEDLE BEARING WITHOUT INNER RING NK 95/36
Resumen técnico
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NK 95/36


Cualidades

- Alta capacidad de carga radial
- Alta rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x115x115 mm
Peso neto647,4 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura36 mm
Serienk
Materialacero para rodamientos
Velocidad de referencia4300 rpm
Número de filas1
Carga estática básica, radial - C0r232000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr105000 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,06 Sin IVA
/ unidad
227,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días