Referencias
INA:NA4901-RSR-XL
Rubix:798493032000
fabricante:0507735000000
EAN:4012802701609


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : NA4901-RSR-XL
Rodamiento de agujas NA49..-RSR, tipo 49, obturación de labio simple
Needle roller bearings NA49..-RSR, dimension series 49, lip seal on one side
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 14x24x24 mm |
|---|---|
| Peso neto | 27 g |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Serie | na49..-2rsr-xl |
| Carga estática básica, radial - C0r | 8300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 8600 N |
| Junta | un sello de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,96 € Sin IVA
/ unidad
41,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días