Referencias
INA:NA4922
Rubix:820549224022
fabricante:89230000


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : NA 4922
Rodamiento de agujas con brida de una sola hilera compuesto por un anillo exterior con brida mecanizado, un conjunto de rodillos de agujas con jaula y un anillo interior desmontable. Temperaturas de funcionamiento: -20°C a +120°C.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Serie | na49 |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
424,52 € Sin IVA
/ unidad
513,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días