NKI6/16-TV-XL

Rodamientos de agujas NKI

Ver información técnica
Referencias
INA:NKI6/16-TV-XL
Rubix:820900616022
fabricante:0507614800000
EAN:4012802734171
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior16 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKI6/16-TV-XL


Rodamientos de agujas NKI, serie ligera
Needle roller bearings NKI, light series

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x16x16 mm
Peso neto17 g
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior16 mm
Anchura16 mm
Serienki..-tv-xl
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia26000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r7100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr6600 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,07 Sin IVA
/ unidad
23,07 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días