Referencias
INA:NKI22/20-XL
Rubix:820902220022
fabricante:0507620360000
EAN:4012802429213


Resumen técnico
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 34 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : NKI22/20-XL
Rodamientos de agujas NKI, serie ligera
Needle roller bearings NKI, light series
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x34x34 mm |
|---|---|
| Peso neto | 66 g |
| Diámetro interior | 22 mm |
| Diámetro exterior | 34 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Serie | nki..-xl |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 9500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 32000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 22000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,59 € Sin IVA
/ unidad
40,64 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días