Referencias
Ref. sustituida:NA4834
INA:NA4834-XL
Rubix:798133595000
fabricante:0507685220000
EAN:4012802880557


Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 45 mm |
Detalles de producto : NA4834-XL
Rodamiento de agujas NA. . -XL, de una hilera, con anillo interior, anillo exterior con 2 placas.
Rodamiento de agujas NA..-XL, de una hilera, con anillo interior, anillo exterior con 2 bordes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 45x215x215 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3928 g |
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Serie | na48..-xl |
| Velocidad de referencia | 1610 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 510000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 209000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
949,44 € Sin IVA
/ unidad
1148,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días