Referencias
INA:NKS80
Rubix:799306159000
fabricante:0000037510000
EAN:4012802430974


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : NKS80
Rodamiento de agujas NKS, de una hilera, sin anillo interior, anillo exterior con dos bordes
Cualidades
Volumen radial reducido. Serie X-Life (XL), caminos de rodadura optimizados. Mayor capacidad de carga y vida útil.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x100x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 426 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Serie | nks |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 133000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 75000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,68 € Sin IVA
/ unidad
195,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días