NK8/12T2

NTN - Rodamientos de agujas - NK8/12T2

Ver información técnica
Referencias
NTN:NK8/12T2
Rubix:799225841000
EAN:4547359129427
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior15 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NK8/12T2


Rodamiento de agujas, anillo mecanizado, sin anillo interior, con bordes laterales dobles

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15x15x12 mm
Peso neto14 g
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior15 mm
Anchura12 mm
Serienk
Materialacero
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r4100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr4000 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días