NA4903-RSR-XL

Rodamientos de agujas NA49..-RSR

Ver información técnica
Referencias
INA:NA4903-RSR-XL
Rubix:798492842000
fabricante:0507738010000
EAN:4012802701616
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NA4903-RSR-XL


Rodamiento de agujas NA49..-RSR, tipo 49, obturación de labio simple
Needle roller bearings NA49..-RSR, dimension series 49, lip seal on one side

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14x30x30 mm
Peso neto40 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura14 mm
Seriena49..-2rsr-xl
Carga estática básica, radial - C0r11000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10000 N
Juntaun sello de goma
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,14 Sin IVA
/ unidad
47,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días