NK38/30-XL

Rodamientos de agujas NK

Ver información técnica

Referencias

INA:NK38/30-XL
Rubix:820303830022
fabricante:0507542700000
EAN:4012802733877
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior38 mm
Diámetro exterior48 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NK38/30-XL


Rodamientos de agujas NK, serie ligera
Needle roller bearings NK, light series

Cualidades

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x48x48 mm
Peso neto116 g
Diámetro interior38 mm
Diámetro exterior48 mm
Anchura30 mm
Serienk..-xl
Jaulaacero
Velocidad de referencia6500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r76000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr43000 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
44,80 € Sin IVA
/ unidad
54,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días